エホート 白豹厚刃 石膏ボード用125x1.3x40P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62220220 品番EWH-K125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。

用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。 刃数40 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.3
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする