曜日別特売
EKH-K165 エホート 黒豹 かる切れ 165x1.6x35P タテ挽 EFFORT(エホート) 62220256

EKH-K165 エホート 黒豹 かる切れ 165x1.6x35P タテ挽 EFFORT(エホート) 62220256
EKH-K165 エホート 黒豹 かる切れ 165x1.6x35P タテ挽 EFFORT(エホート) 62220256

エホート 黒豹 かる切れ 165x1.6x35P タテ挽

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード62220256品番EKH-K165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

不等ピッチと6:1組刃採用。最強のコンビネーションがブレ・バリ軽減。かるい切れ味。タテ挽き作業に最適。6:1の組刃を採用していますのでバリが出にくく厚みのある堅木がかるく切れます。不等ピッチとレーザースリットにより切削抵抗が少なく極限までブレを抑えます。6:1不等ピッチ組刃により丸鋸本体の負担も軽減。

用途適応材料:一般木材、集成材など。その他6:1組刃刃数35穴径(Φmm)20外径(Φmm)165刃厚(mm)1.6
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする