エホート 金狼チップソー 147x52P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62220281 品番EKR-147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。

用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。 刃数52 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)147 刃厚(mm)1.4
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする