曜日別特売
EKR-165 エホート 金狼チップソー 165x52P EFFORT(エホート) 62220290

EKR-165 エホート 金狼チップソー 165x52P EFFORT(エホート) 62220290
EKR-165 エホート 金狼チップソー 165x52P EFFORT(エホート) 62220290

エホート 金狼チップソー 165x52P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード62220290品番EKR-165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。

用途
適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。
刃数52穴径(Φmm)20外径(Φmm)165刃厚(mm)1.6
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする