EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の 切断機用カッター(チップソー)
エホート 鬼神 窯業用 125x1.4x18P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62220448
品番
EYS-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
特殊刃型が切削抵抗を抑え、スピィーディーな切れ味。高硬度超硬チップにより硬質材料の切断に最適。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途
適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレート、ラスボード
刃数
18
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.4
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。