8/23より値下げ!現場を応援
687620119002 FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 62236100

FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA
アズワン品番
65-7402-59
注文コード
62236100
品番
687620119002
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)値下げ
38,980
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●定格電流:500 mA
アズワン品番
65-7402-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする