曜日別特売
KDA0810X03S100N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268299

 

KDA0810X03S100N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268299
KDA0810X03S100N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268299
KDA0810X03S100N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268299
KDA0810X03S100N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268299
KDA0810X03S100N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268299
KDA0810X03S100N 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 62268299

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はドリル径など131種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8.1
注文コード
62268299
品番
KDA0810X03S100N
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!
汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。
Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。
耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。
波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。
炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。

用途
軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
ドリル径(Φmm)
8.1
溝長(mm)
47
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10
仕様
クーラントホールなし
材質
超硬
先端角(°)
140
シャンク長(mm)
40
シャンク径公差
h6
先端長(mm)
1.4
ねじれ角(°)
22~32
加工穴深さ(l/d)
3D
アズワン品番
65-2027-14
ドリル径公差(mm)
m7
使用可能長さ(mm)
34.8

商品説明動画

超硬コーティングソリッドドリル KDA
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする