小型でパワフルな遠心機
1-14 シリーズは大きなファンクションキー、見やすいディスプレイ、10個までのプログラムを記憶できるメモリー機能は、ユーザーの皆様に高く評価されています。また、電動式のリッドロックを採用しており、リッドを簡単に閉めることができます。
パワフルなドライブにより、フルロード(24x2ml)でも最大16,602gでの遠心が可能で
小型でパワフルな遠心機。1-14 シリーズは大きなファンクションキー、見やすいディスプレイ、10個までのプログラムを記憶できるメモリー機能は、ユーザーの皆様に高く評価されています。また、電動式のリッドロックを採用しており、リッドを簡単に閉めることができます。パワフルなドライブにより、フルロード(24x2ml)でも最大16,602gでの遠心が可能です。2種類の加速・制動カーブの組み合わせにより、ユーザーは分離プロセスを最適化することができます。コンパクト設計。最高スピード:14,800rpm。最大収容本数:2mlx24本。ユーザーフレンドリーなSpincontrol Basic コントローラー採用。2種類の加速・制動カーブ。高い静粛性。電動リッドロック採用。メンテナンスフリーモーター。速度超過のモニタリング機能。手入れが簡単なステンレス製チャンバー。最新国際規格(EN61010-2-020)に準じた製造。スピンコントロール ベーシック コントローラー。Sigma 遠心機は独自のSpincontrol コントローラーにより制御されています。Spincontrol Basicは、プログラム可能でユーザーフレンドリーなコントロールユニットです。中央に配置された矢印ボタンを使用して操作パラメータを入力し、操作中にパラメータ設定を変更することができます。最大10個のプログラムを格納することができ、このクラスでは他に類を見ない特徴を持っています。このプログラムはユーザーが変更可能で、標準的なルーチンを保存しておけば、いつでも呼び出すことができます。そのため、操作パラメータの異なるチューブを遠心分離するような施設に適したコントロールユニットです。保存されたプログラムに素早くアクセスすることで、プロセスの信頼性と分析結果の品質を向上させることができます。高性能冷却システムは、-10℃から40℃までの範囲を1℃刻みの微調整で精密に制御します。予冷機能に加えて、静止時の冷却機能も備えています。2組の加速・制動カーブが分離プロセスの最適化に役立ちます。スタート/ストップボタンを長押しすることで、短時間またはパルス運転も可能です。プレミアム品質。Sigma-Labozentrifugen 社は、バイオテクノロジー、製薬、医療、環境分析など、様々な分野の実験室用遠心分離機を製造する国際的なリー