LEITZ
LEITZの 机上整理・収納用品
LEITZの レターケース
ライツレターケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62294245
品番
5210-00-95
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
材質
PS
色
ブラック
サイズ
A4タテ型
段数
1段
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×376×70
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×308×53