JIS ABR400 アンカーボルト M16

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62310606 品番 160ARRM16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。

用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。 付属品NT4/座金1 セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚 材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼 全長(mm)600 ねじ径M16 ねじ長さ(mm)S80/80 表面処理生地 単重(g)0.9 加工ねじ転造ねじ
注意
※定着板は含みません。
※環境保全の観点から梱包は致しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする