壁紙の仕上げテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62314289 品番HT076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

壁紙のメクレ・ハガレを防ぐテープです
※半透明なので、貼っても目立ちにくい!
※テープの裏紙にマス目が入っているのでカットしやすい
※はがす時、壁紙面にのり残りせず安心です

材質表面材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、裏紙:紙 幅(mm)40 長さ(m)5 規格4×5m 危険物の類別非危険物
注意
※当商品は塩ビ壁紙(ビニールクロス)の端に貼る仕上げテープですが下地壁紙の形状により接着しない、またはキレイにはがせない場合がありますのであらかじめご了承ください。
10℃以下の場所では接着しない場合がありますので15℃から35℃くらいの室温でお貼り下さい。
仕上げテープをはがす際は壁面(壁紙)をキズつける恐れが有りますのでゆっくりはがすかドライヤーで温めながらはがしてください。
一度、ご使用になりました仕上げテープの再使用はできません。
不要になりました裏紙は滑り易いのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする