ハイパープレミアムコートフライパン IH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62317493 品番ND-8112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性試験200万回クリア
内面はアルマイト+ふっ素樹脂加工でこびりつきにくさが長持ちします
お手入れ簡単
オール熱源対応

サイズ(cm)26 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂 表面処理内面:アルマイト+ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装 寸法(mm)475×275×98 深さ(mm)55 高さ(mm)(フライパン)58 質量(g)770 イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする