ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの フライパン・グリルパン
ベストコの フライパン・炒め鍋
ハイパープレミアムコートフライパン IH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62317518
品番
ND-8114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性試験200万回クリア
内面はアルマイト+ふっ素樹脂加工でこびりつきにくさが長持ちします
お手入れ簡単
オール熱源対応
サイズ(cm)
30
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂
表面処理
内面:アルマイト+ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(mm)
515×320×100
深さ(mm)
57
高さ(mm)
(フライパン)60
質量(g)
970
色
イエロー