ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの メモ帳
ワーカーズポケット A7メモ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62340304
品番
ME-A701-B
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
立ったままでも書きやすい、仕事にぴったりな手のひらサイズのメモ帳です。
切り取り可能で情報のシェアや整理にも便利です。
色
ブルー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×105×9
紙厚(g/m
2
)
70
枚数
80
製本
天糊ステッチャー製本
質量(g)
55
サイズ
A7
RoHS指令(10物質対応)
対応