ヤシマ化学
ヤシマ化学の 冷媒関連
ヤシマ化学の カーエアコンガス/オイル
ヤシマ化学の エアコンオイル/添加剤
カークール POEエアコンオイル(HFC134a)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(30g)
注文コード
62376345
品番
AR-601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
適合ガス
HFC134a
成分
合成油(POE)、HFC134a、添加剤
容量(mL)
30g (内オイル10ml)
タイプ
蛍光剤なし
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性