カークール エアコンプロテクター(HFC134a)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(30g) 注文コード62376424 品番AR-402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。
ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。

適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.21(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62376424
2024-08-17
用途:
エアコンガス充填前に
稲葉廃棄物回収 様

エアコンコンプレッサーから少し異音がありましたか、本品充填後は異音が緩和したように思ます。
暫く様子を見て再度レビューします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする