カークール スーパーストロンガー(HFC134a)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30g) 注文コード62376485 品番AR-404
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊コーティング剤のはたらきにより潤滑性向上や摩耗防止に大きな効果があります。
エンジンへの負荷軽減により燃費を改善します。
耐久性、熱安定性、化学的安定性に優れ、高温時の油膜切れを防止します。

適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.206(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62376485
2024-09-29
用途:
自動車のエアコンのメンテナンスに

コンプレッサーが正常から軽症なら効果を発揮します。
エアコンの効きの改善、コンプレッサーの負荷低減など。
きちんとゲージを使い、ガス量のチェックや稼働時の圧力など基本を
押さえた上で、オイルチェッカーを使用して、コンプレッサーオイルが
少ない、経年劣化で効きが落ちてきた時に効果的です。
ちなみに死にかけのコンプレッサーに使用しても、
一瞬効果は発揮しますが、すぐに元の状態から更に
悪化します。
効果のない時は、即座に修理工場での点検修理をお勧めします。

対象商品:
62376485
2023-07-20
用途:
カーエアコン修理

スズキ軽のコンプレッサからジージーとセミが鳴ってて冷えが悪くなったので、リビルトコンプレッサ&レシーバ中身&エキパンを交換しガスチャージ、
温度計を送風口に差し、温度設定LO送風最大で車内12.3℃まで冷え変化しなくなったところでSストロンガー注入、数分後9.4℃まで下がりました。(外気温度30度)パワーエアコン〇ラスより安いし名前が強い!

1人が参考にしています
対象商品:
62376485
2022-07-17
用途:
自動車のエアコン点検等

エアコン添加剤でググってて他の方のレビューに目が留まり
購入してみました。エアコンの冷えは良くても作動音や
パワーダウンはしているので、それが一気に解決しました。
ホントにビックリするほど違いが分かります。お勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
62376485
2024-08-19
用途:
販売する車に注入
株式会社UNITY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

夏なので故障予防的な意味合いで、販売する車にこれを一本注入していました。コンプレッサーの異音は消すことが出来ましたが、値段が上がったのでもう他をあたります、、

2022-03-19
用途:
エアコンメンテナンス

10年以上経つ古いクルマに入れました。コンプレッサーの音が静かになり、エアコンが壊れないかと心配する事も無くなり、大満足です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする