コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 VGシリーズ/別置きタンク式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:13畳(21.5(m
2
))まで、寒冷地:15畳(25.0(m
2
))まで
注文コード
62376941
品番
FF-VG35SK(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
暖房の目安
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
15
色
ナチュラルホワイト
タイプ
ガス化式
管径(Φmm)
【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)
【壁貫通】65~75(給排気筒径50)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:13畳(21.5(m
2
))まで、寒冷地:15畳(25.0(m
2
))まで
暖房の目安(木造)
温暖地・寒冷地:9畳(15.0(m
2
))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
570×476×310
暖房出力(kW)
3.48~1.74
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
0.87
待機時消費電力(W)
0.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません