コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 ビルトインタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
暖房の目安(木造)
温暖地・寒冷地:19畳(31.5(m
2
))まで
注文コード
62376986
品番
FF-B74K(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
暖房の目安
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
39
色
フロスティホワイト
タイプ
ポット式
管径(Φmm)
【延長排気管】40
貫通穴径(Φmm)
【壁貫通】75(給排気筒径60)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:26畳(43.0(m
2
))まで、寒冷地:31畳(51.0(m
2
))まで
暖房の目安(木造)
温暖地・寒冷地:19畳(31.5(m
2
))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×820×428
暖房出力(kW)
7.41~3.21
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
0.87
待機時消費電力(W)
0.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません