運べるスマホソファー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62378596 品番LFS-800N-GY
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【<改良版>運べるスマホソファ】軽量ウレタンを使用し、気軽に持ち運びができるスマホ用ソファです。高さ27cmの大きなひじ掛けにより、長時間のスマホタイムも快適に過ごすことができます。カバーのファスナーを改良し、快適に組み立てができるようになりました。
【重さ5.8kg】しっかり肘掛け&背もたれ付きの一人掛けソファながらも、重さ5.8kgなので楽々運べる。部屋の中、別の部屋への移動も快適。使用しない時はベッドの上に持ち上げて置いておくこともできます。移動簡単、自由なお部屋のレイアウトで邪魔になりにくい。
【軽量ウレタン】軽量ながらも、しっかりと身体を支えることのできる適度な硬さのウレタンクッションを使用しています。底づき感のない十分なウレタン密度と、ソファの柔らかい座り心地を両立するため、調整を重ねました。
【洗えるソファ】本体カバーとヘッドレストカバーは洗濯OK。通年を通して清潔な状態を保つことができます。【改良カバー】ファスナーを改良し、快適スムーズにカバーの交換ができるようになりました。詳細は動画をご確認ください。
"・寸法
幅71cm x 奥行79.5cm x 高さ75.5cm / 座面の高さ約16cm
・構造部材
ウレタンフォーム
・カバー
ポリエステル100%
・クッション材
本体?ウレタンフォーム
ヘッドレスト?ポリエステル綿
・重量
約3.0kg"

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする