マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
サーキットブレーカー 15A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62388789
品番
CBB-1-15A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
舶や自動車など12V〜60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
Bluesea製Aシリーズとの互換性あり
ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
2種類から定格電流が選択可
電圧(V)
12〜60
取付ねじ
M3(3mm)
電流容量(A)
15
ボルト寸法
M4(4mm)