日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62391449 品番SMT-24W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!
ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず
従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。
TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。
操作部がワイヤレスリモコンタイプ
取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。
トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います

仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min セット内容トイレ本体、ウォシュレット付き 型式SMT-24W 質量(kg)7(便器本体) 取付調整角度(°):360(22.5毎) 電圧(V)24用 選択 制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式 全高(mm)340 給水量(L/分)16 バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
注意
※インバーターDC24V→AC100Vを使用する場合は、正弦波容量1,000W以上のタイプをご準備ください。
※本製品は全自動(SMT)のみのタイプとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする