マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
表示器用 取付スタンド 2連タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62391485
品番
S30-3
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
簡単に取り付け可
マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品
黒色タッピングネジ 2本
材質
樹脂製
型式
S30-3
寸法(mm)
74×98×49
タイプ
スタンド型
取付け方法
スタンドタイプ(2本のネジで固定)
穴径(mm)
30