マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
表示器用 埋込パネル 3連タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62391519
品番
B30-4
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
簡単に取り付け可
マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品
黒色タッピングネジ 4本
材質
樹脂製
型式
B30-4
寸法(mm)
150×43
色
黒色
タイプ
埋込型
取付け方法
埋込タイプ(取付穴30mm)
穴径(mm)
30.00