マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
ロッカースイッチ 防水カバー付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62426860
品番
RS3-6A-C
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ
ハンダ付が必要
シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ
防水カバー付き
極数
2極-6P
電圧(V)
200まで
スイッチ
OFF-ON-OFF
電流容量(A)
【スイッチ】6