新トモエ電機工業
新トモエ電機工業の 電源(制御機器)
新トモエ電機工業の 変圧・変換
新トモエ電機工業の トランス
フォークDe100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62428610
品番
STP-48-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
フォークリフトがクリーンな移動電源に早変わりします。
プラグをフォークリフトの鉛蓄電池に接続するだけで使用可能です。
USB出力(5V3A)付です。
用途
急な停電時に。
電動工具、冷暖房機器の給電に。
モバイル端末の充電に。
トラスコ品番
558-6335
幅(mm)
220
高さ(mm)
150
奥行(mm)
420
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC48
入力/出力
DC48V/AC100V
保護機能
低電圧保護・過電圧保護・過電流保護・過熱保護・逆接保護・保護ヒューズ
プラグ形状
入力:アンダーソンプラグ
注意
※フォークリフトのバッテリーから100Vの電源を取る装置で、この商品自体にバッテリーは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません