中興化成工業
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内径(mm)
2.44
2.69
2.44
2.16
1.68
1.5
4.22
3.76
3.38
3
外径(mm)
3.01
3.29
3.01
2.76
2.28
2.1
4.94
4.48
4.1
3.72
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62429240
品番
AWG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
酸・アルカリなどの薬品移送に。
自動車部品に。
半導体製造装置に。
トラスコ品番
201-5900
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~260
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
0.81
最小曲げ半径(mm)
14
適合流体
ほとんどの酸・アルカリ
外径(mm)
3.01
内径(mm)
2.44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません