AWG-8 フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業 62429301

フッ素樹脂チューブ AWGサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内径(mm)3.38
外径(mm)4.1
内容量1巻注文コード62429301品番AWG-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
酸・アルカリなどの薬品移送に。
自動車部品に。
半導体製造装置に。
トラスコ品番201-7397材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10使用圧力(MPa)0.7最小曲げ半径(mm)30適合流体ほとんどの酸・アルカリ外径(mm)4.1内径(mm)3.38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする