3/8'' LOCKING SOCKET RAIL(12pc) ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 62433318

 

3/8'' LOCKING SOCKET RAIL(12pc) ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 62433318
3/8'' LOCKING SOCKET RAIL(12pc) ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 62433318
3/8'' LOCKING SOCKET RAIL(12pc) ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 62433318
3/8'' LOCKING SOCKET RAIL(12pc) ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 62433318
モノタロウ

ソケットホルダー ワンタッチ

(212件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品は差込角・全長など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
290
注文コード
62433318
品番
3/8'' LOCKING SOCKET RAIL(12pc)
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具箱の中のソケットをまとめて管理。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。

用途
ソケットの保管に
全長(mm)
290
差込角(mm)
9.5
クリップ数
12
材質
クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ソケットホルダー ワンタッチ.
この動画は、20人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:212 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48620145
2026-10-06
用途: 工具箱の整理

工具箱の中で転がっていたソケットがすぐに見つけやすくなりました。取り付けも取り外しも片手でワンタッチとはいきませんが、それくらいしっかり保持されるのでかえって良いです。レールの材質がスチールからアルミに変更されたようです。

2026-08-09
用途: 工具の整理に

今まで使っていたソケットホルダーのプラスチック部がことごとく割れ、ビニルテープで抑え込みをしていた。
今回、本品を見つけ購入した。
製品に関しては問題なし。

対象商品 : 48620163
2026-07-07
用途: ソケットの整理
自動車・二輪車・自転車関連業

セット物の工具は元のキャビネットとかで整理できますが、単品で買い増ししていったソケットを整理するのに使用。レールとホルダーのスライドがものすごく固いが暫く使うと柔らかくなるかな。差込角12.7mmの方は二面幅30mm以上のものはこの手のホルダーではなく別の収納方法を考えたほうが使い勝手良さそう。

2026-07-07
用途: ソケット整理に
有限会社 禅 様(製造業)

ガッチリとソケットをホールドしてくれるので、車載工具用に使用してます。

対象商品 : 48620154
2026-07-03
用途: 工具整理
自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットレンチソケットの整理に有効です。
各サイズのものを用意して、工具箱の整理に助かっています。

対象商品 : 48620163
2026-05-16
用途: 自動車整備

とりあえず問題なく使えます。プラスチック製なので長期間使えるかどうかが楽しみです。

2026-05-01
用途: ソケットの整理

バラバラに保管していたソケットが簡単に整理することができました すっきりして満足です

対象商品 : 48620154
2026-01-07
用途: ソケットの収納時に
有限会社 ファミリア 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ソケットを固定するロックがついているので自分みたいな出張整備に使っている工具カバンなどに入れてもソケットが外れてバラバラになる事がなくとても助かっています
脱着の手間は少しありますがカバンの中でバラバラになられるより全然良いです
ロングソケットなどでも外れずとても便利で手も出しやすい価格なので嬉しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする