正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ジャケット レディス 半袖
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62442427
品番
73-2086-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
住商モンブランのジャケット センターファスナータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、胸元にカラーを効かせたアシメントリーなデザイン
色
白/ワイン
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
レディス