オズマ
Lightning用AC充電器2m/1A/キャップ付/キューブ型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
62444543
品番
AC-LC90K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
Lightning端子の1A出力AC充電器です。ケーブル長2mのロングケーブルです。
付属品
キャップ付
色
ブラック
タイプ
キューブ型
ケーブル長(m)
2
定格電流(A)
1
出力電圧(V)
DC5.0
入力電圧(V)
AC100~240