オズマ
オズマの スマホ/タブレット関連アクセサリ
オズマの モバイルバッテリー/充電器
オズマの AC充電器
スマートフォン用AC充電器1.5m 1.8A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62444699
品番
IAC-18SP03KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンへの急速充電が可能で、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
定格電流(A)
最大:1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50×47×19
インターフェイス
microUSB