関西通信電線
関西通信電線の PCアクセサリー
関西通信電線の ケーブル
関西通信電線の LANケーブル
カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース >
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
62454501
品番
【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
外部シースにコネクターを直接差し込めるので加工が容易になります。細径化することにより、従来より軽量・柔軟性に優れています。外部シースにポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用の製品です。
規格
Cat5e
適合規格
ANSI/TIA-568.2-D準拠
ケーブル長(m)
10
ケーブル外径(Φmm)
約5.7
使用場所
屋外
シース色
【外部】黒
対数(P)
4
導体径(mm)
0.50
RoHS指令(10物質対応)
対応