カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(90m) 注文コード 62454580 品番 【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

外部シースにコネクターを直接差し込めるので加工が容易になります。細径化することにより、従来より軽量・柔軟性に優れています。外部シースにポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用の製品です。

規格Cat5e 適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 ケーブル長(m)90 ケーブル外径(Φmm)約5.7 使用場所屋外 シース色【外部】黒 対数(P)4 導体径(mm)0.50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする