セット内容本体1台、インパクトドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×60×63色サンドベージュ質量(g)ドリルドライバーヘッド:400回転数(min-1[r.p.m])0-2000最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:90本体質量(g)525本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192バッテリー容量(mAh)2000