曜日別特売
JM10DR 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455377

 

JM10DR 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455377
JM10DR 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455377
JM10DR 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455377
JM10DR 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455377
JM10DR 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455377
JM10DR 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455377
JM10DR 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455377

【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62455377品番JM10DR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。
スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。
本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。

付属品プラスビット2種×各1本、六角ビット1本サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0-320本体質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×58×62把握径(Φmm)最大チャック:10最大トルク25N・m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする