JM10IN 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる! マルチギアインパクトドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455386 JM10IN 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる! マルチギアインパクトドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455386 JM10IN 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる! マルチギアインパクトドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455386 JM10IN 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる! マルチギアインパクトドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455386

【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる! マルチギアインパクトドライバーヘッド単品 10.8V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62455386 品番JM10IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。
スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。
本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。

付属品プラスビット2種×各1本、六角ビット1本 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])0-2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×60×63 製品質量(g)400 適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応 最大トルク90N・m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする