曜日別特売
JM10JG 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455411

 

JM10JG 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455411
JM10JG 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455411
JM10JG 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455411
JM10JG 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455411
JM10JG 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455411
JM10JG 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455411

【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62455411品番JM10JG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。
スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。
本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。

付属品木工用ブレード1本サンドベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×62×113製品質量(g)480最大切断能力(mm)目安(板厚):45(木材)(※数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)ストローク長(mm)12.5ストローク数(min-1)0-2300振動3軸合成値(m/s2)4.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする