JM10CS 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455420

 

JM10CS 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455420
JM10CS 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455420
JM10CS 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455420
JM10CS 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455420
JM10CS 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455420
JM10CS 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455420
JM10CS 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455420
JM10CS 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ 62455420

【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62455420品番JM10CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。
スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。
本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。

付属品平行定規1個、六角棒レンチ1本、ノコ刃(木工用)1枚寸法(mm)【対応ノコ刃】外径85×内径10/20×鋸身厚0.9~1.1の木工用ノコ刃ブラック質量(g)平行定規除く:820回転数(min-1[r.p.m])0-1240ノコ刃内径(Φmm)10ノコ刃外径(Φmm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×120×161(平行定規除く)切り込み深さ(mm)最大45°(傾斜切断時):17、最大90°(直角切断時):25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする