画像準備中

静電防止用トルクドライバー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3点) 注文コード 62458114 品番 HWS049ESD0.8
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。

設定トルク(Nm)0.8-5.0 種類トルクドライバー、セット品 精度(%)±6 寸法(mm)ブレード差込口/六角対辺:4.0 差込角(mm)4 ハンドル長さ(mm)138 ハンドル幅(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする