代表画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ソファ・ソファ関連品
ナイキの ソファ
ソファ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
62459541
品番
ZRE190LL-BR
参考基準価格(税別)
¥637,600
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
208-8470
材質
張地:本革、肘部:スチール角パイプクロームメッキ仕上げ
寸法(mm)
座:1800×470×400
色
ブラウン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2000×657×685
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,600
/
税込
¥
33,660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません