マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
100ミリディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62475474
品番
GA4060
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
安全性を徹底追及
パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
厚さ(mm)
4(取り付け可能砥石厚さ)
電源(V)
AC100
外径(mm)
100(砥石外径)
内径(mm)
15(砥石内径)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
質量(kg)
1.8
コード長さ(m)
2.5
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880