マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
125ミリディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62475483
品番
GA5060
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
安全性を徹底追及
パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
電源(V)
AC100
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
質量(kg)
1.8
コード長さ(m)
2.5
厚さ(mm)
6(取り付け可能砥石厚さ)
消費電力(W)
720
最大出力(W)
880
外径(mm)
125(砥石外径)
内径(mm)
22(砥石内径)