RC2011SB-MBE-S テーブル付きラウンジワークソファー RC200型 フィナンシェ Financier ナイキ 62489835

メイン画像

テーブル付きラウンジワークソファー RC200型 フィナンシェ Financier

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し36日以内出荷とは
この商品は材質・色など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、天板:メラミン化粧板、樹脂エッジ
色(座面)
モカベージュ
注文コード
62489835
品番
RC2011SB-MBE-S
参考基準価格(税別)¥319,600販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。

トラスコ品番
666-6366
色
モカベージュ
張地
ビニールレザー張り
色(座面)
モカベージュ
色(背面)
モカベージュ
材質
張地:ビニールレザー張り、座部・パネル:ウレタンフォーム、ラワン合板、背クッション:綿、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、天板:メラミン化粧板、樹脂エッジ
幅(mm)
890
高さ(mm)
800
奥行(mm)
830
座面高さ(mm)
390
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥14,600/税込¥16,060
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする