ゼネラルステッカー
ゼネラルステッカーの 室内表示
ゼネラルステッカーの 案内標識
レジ袋有料 サインステッカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62491626
品番
SGS-251
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ラミネート加工はありませんが、屋内でも屋外でもきれいに長期間使用できます。
耐水性、耐光性のあるステッカーです。白色のビニール素材に印刷されています。
周りの識別ステッカー一新しませんか?
材質
塩化ビニール
文字内容
レジ袋有料
取付方式
シール/ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×138(シートサイズ)
性質
耐水性