コロナウイルス対策 Lサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62491687 品番SGSL-233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サインステッカーにラージサイズが登場!大きめサイズなので存在感抜群です!
ラミネート加工はありませんが、屋内でも屋外でもきれいに長期間使用できます。
耐水性、耐光性のあるステッカーです。白色のビニール素材に印刷されています。
周りの識別ステッカー一新しませんか?

文字内容コロナウイルス対策 取付方式シール/ステッカー 材質塩化ビニール 寸法(幅W×高さH)(mm)129×161(本体サイズ) 性質耐水性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62491687 SGSL-233 62757303 SGSL-233 コロナウイルス対策 Lサイズ ゼネラルステッカー コロナウイルス対策 Lサイズ ゼネラルステッカー 1枚 419 税込461 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする