ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 造作材
ウッドワンの 見切り
床見切り材 E型 (ピノアース6ミリ厚用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62493534
品番
DHSE19-06-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
仕様
抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
長さ(mm)
2000
色
ホワイト
タイプ
E型
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
2000×30×9
工法
捨て張り
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません