SG-SV20M センサー付音声案内機(コードレスタイプ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 62507769 SG-SV20M センサー付音声案内機(コードレスタイプ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 62507769 SG-SV20M センサー付音声案内機(コードレスタイプ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 62507769

センサー付音声案内機(コードレスタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62507769 品番SG-SV20M
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!
人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。
人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。
約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。
録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。
コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。
コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。
盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)

用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。 付属品取扱説明書(兼保証書) 質量(g)約90(電池除く) 消費電力(W)2(最大) 電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30 使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所) 録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生 アズワン品番64-8861-78 センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能 音声出力1W(最大)
注意
※単3アルカリ乾電池 4本は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする