メイン画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの 食器棚・ キッチン収納
オフィスキッチン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62508385
品番
OK2-W
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
棚板3枚、トレー2個、タオル掛2本
トラスコ品番
680-7937
材質
本体:プリント化粧紙
高さ(mm)
880
奥行(mm)
457
間口(mm)
607
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません