曜日別特売
TPG100-0.6 JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCO 62519714

JIS汎用圧力計(A枠立型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじG3/8B
質量(g)410
内容量1個注文コード62519714品番TPG100-0.6
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

質量(g)410材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60呼称AT3/8×100×0.60MPa最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FS寸法(mm)100接続ねじG3/8Bケース形状A枠立型測定流体エア・油・水トラスコ品番207-4521アズワン品番64-8733-39
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: ストレーナーの差圧計として使用
農・林・水産業

井戸水ストレーナーの差圧計として使用しています。前に使用していた圧力計は中の表示部分が壊れてゲージもストレーナー交換後も等圧になっていなかったので破損したと判断して取り替えました。安定した動作で約半年使っています。家庭用井戸なので使用頻度も高いのに狂いもなく動作しているので大変満足しています。

対象商品 : 62519714
2022-07-22
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

耐久性に優れており信頼して使用できる商品で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする